※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

212-7 ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489422 212-7 ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489422

ボール付六角棒レンチ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)7 注文コード10489422 品番212-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は対辺寸法・二面幅・適合ねじサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
形状L型 質量(g)43 対辺寸法(mm)7 先端形状ボールポイント付 全長(mm)105 首下長(mm)30 トラスコ品番448-1381 サイズ規格ミリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10489404
2020-04-03
用途:
FA機器組立

PBは予想通り、私の中では使い勝手良い物だと思います。

対象商品:
10489386
2020-01-21
用途:
機械の組み立てバラシなど。

小さいのにしっかりしていて、流石に良いものだなと思います。

対象商品:
10489325
2017-10-03
用途:
六角穴イモネジに使用

1.27oと細いですが、力を入れて締めこんだ時のねじれも少ない。
ボール付きなので、使い勝手も良い。

対象商品:
10489334
2017-05-12
用途:
ネジの締め付け
教育・研究機関

セットからこのサイズを紛失したため補充購入しました.性能は,全く問題ありません.ただ,価格がかなり高く,数本買えば,他の一流工具メーカのセット品とあまり価格差が無くなってしまいます.

対象商品:
10489386
2016-11-02
用途:
工作機械修理時に使用します。
ナカシマ電機 様

PBは材質的に硬いのか曲がるようなことはありませんが5年程度使用すると、さほど力を掛けていないにもかかわらず折れる事があります。
材質が疲労してくるんでしょうね。
メーカーの特徴としてLの短い側が他メーカーに比べて少し短いです。
他メーカーでは届く深さに届かない場合が有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする