212Z.1/8 ボール付六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489474 212Z.1/8 ボール付六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489474

ボール付六角棒レンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)1/8 適合ねじサイズ(止ねじ)1/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10 適合ねじサイズ(皿ボルト)#10 注文コード10489474 品番212Z.1/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 対辺寸法(inch)1/8 適合ねじサイズ(止ねじ)1/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10 適合ねじサイズ(皿ボルト)#10 トラスコ品番448-1682

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする