※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

212Z.3/16 ボール付六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489483 212Z.3/16 ボール付六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10489483

ボール付六角棒レンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)3/16 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8" 注文コード10489483 品番212Z.3/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 対辺寸法(inch)3/16 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" トラスコ品番448-1691 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする