スーパーボールレンチ単品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10489578 品番 SBL-100
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
先端形状ボールポイント付 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 トラスコ品番853-3090 材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)

商品説明動画

スーパーボールレンチ/リターンハンドル/トリプルハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする