※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピアスボールレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10489596 品番 PIS-304
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

従来の六角レンチでは反復角度が約60度必要でした。
ピアスボールレンチは表裏で棒レンチの角度が15度ずれているため、反復角度が30度で締め付け可能です。
2サイズ使用できる両口タイプです。

二面幅(mm)3.0×4.0 全長(mm)152 適合セットスクリューM6・M8 適合キャップスクリューM4・M5 用途狭い場所のねじ締めに。 トラスコ品番853-3083 質量(g)30 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ

商品説明動画

ピアスボールレンチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10489605
2018-07-29
用途:
機械修理

機械修理に使用していますが、なぜ他でこんな工具がないのかと思えるほど重宝しています。
スタビーレンチでは作業しにくい箇所でもボールポイント側を使用すればあっさりと緩めることができ、分解に半日かかる作業が30分程度で終わってしまった時は逆にどうしようかと焦りました。
敢えて何か不満を書くとすれば複数サイズ共用ではなく1サイズ毎片側のみのボールポイントで、複数種ラインナップしていただけると更に使い勝手が良いのではと感じます。(ストレート側は他の道具を使えば良いので…)

対象商品:
10489666
2018-07-26
用途:
機械のメンテナンス
製造業

折り曲げのショートレンチと違い、パイプ無しでも力が入るので、とてもいいです。
5-6のタイプを10年位使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする