エルドラスーパーショート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10490007 品番D19S
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。
通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。
軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。

先端形状プラス 先端刃幅(mm)4.3 全長(mm)160 軸径(Φmm)4.3 軸長(mm)75 グリップ径(Φmm)18 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットあり トラスコ品番853-2987 種類L型ドライバー 首下長(mm)16 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10490007
2018-01-08
用途:
機械のメンテナンスの時

握りからの首が長いので作業性が良いが、ただ握りを油等の手で握った時にすべら無いような構造にしたらなお良い製品になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする