※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BROWN(ブラウン/平井工具)
BROWN(ブラウン/平井工具)の ドライバー/ビット
BROWN(ブラウン/平井工具)の ドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)の スタビードライバー
クッションスタビー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10490034
品番
D-375 (D37 -5MM)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
5×0.6mm
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
853-2990
種類
スタビードライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし