商品画像1

TWH-20 六角レンチ エンジニア 10490113 TWH-20 六角レンチ エンジニア 10490113 TWH-20 六角レンチ エンジニア 10490113 TWH-20 六角レンチ エンジニア 10490113

六角レンチ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ規格インチ 対辺寸法(inch)0.025 注文コード10490113 品番TWH-20
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はサイズ規格・対辺寸法など15種類から選べます 他の種類を見る

材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。

全長(mm)35 首下長(mm)10 対辺寸法(inch)0.025 トラスコ品番853-3418 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(止ねじ)#0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10490183
2015-08-15
用途:
オリジナル商品の付属パーツとして
卸売・小売業

コスト面で選びましたが、品質にも問題なく大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする