商品画像1
エンジニア
エンジニアの スパナ/レンチ
エンジニアの 六角棒レンチ
エンジニアの 六角棒レンチL型
六角レンチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ規格
インチ
対辺寸法(inch)
0.05
注文コード
10490138
品番
TWH-22
参考基準価格(税別)
¥59
販売価格(税込)
¥64
販売価格(税別)
¥
58
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・対辺寸法
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。
全長(mm)
10
首下長(mm)
11.5
対辺寸法(inch)
0.05
トラスコ品番
853-3420
形状
L型
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
インチ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#0
適合ねじサイズ(止ねじ)
#3・#4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#1・#2
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#1・#2