商品画像1
エンジニア
エンジニアの スパナ/レンチ
エンジニアの 六角棒レンチ
エンジニアの 六角棒レンチL型
六角レンチ(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10490156
品番
TWH-23 (1/16)
参考基準価格(税別)
¥59
販売価格(税込)
¥57
販売価格(税別)
¥
52
バスケットに入れる
対辺寸法(inch)
1/16
形状
L型
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
インチ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#1
適合ねじサイズ(止ねじ)
#5・#6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#3・#4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#3・#4