商品画像1
エンジニア
エンジニアの スパナ/レンチ
エンジニアの 六角棒レンチ
エンジニアの 六角棒レンチL型
六角レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
2.5
注文コード
10490183
品番
TWH-13
参考基準価格(税別)
¥48
販売価格(税込)
¥50
販売価格(税別)
¥
45
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・対辺寸法
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。
対辺寸法(mm)
2.5
全長(mm)
56
首下長(mm)
18
トラスコ品番
853-3412
形状
L型
先端形状
六角
A×B(mm)
56×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4