商品画像1
エンジニア
エンジニアの スパナ/レンチ
エンジニアの 六角棒レンチ
エンジニアの 六角棒レンチL型
六角レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
4
注文コード
10490217
品番
TWH-15
参考基準価格(税別)
¥75
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・対辺寸法
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。
対辺寸法(mm)
4
全長(mm)
70
首下長(mm)
25
トラスコ品番
853-3414
形状
L型
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M6