商品画像1
エンジニア
エンジニアの スパナ/レンチ
エンジニアの 六角棒レンチ
エンジニアの 六角棒レンチL型
六角レンチ(インチ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10490235
品番
TWH-24 (5/64)
参考基準価格(税別)
¥59
販売価格(税込)
¥59
販売価格(税別)
¥
54
バスケットに入れる
対辺寸法(inch)
5/64
形状
L型
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
インチ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#2・#3
適合ねじサイズ(止ねじ)
#8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#5・#6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#5・#6