商品画像1
エンジニア
エンジニアの スパナ/レンチ
エンジニアの 六角棒レンチ
エンジニアの 六角棒レンチL型
六角レンチ(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10490253
品番
TWH-26 (7/64)
参考基準価格(税別)
¥99
販売価格(税込)
¥103
販売価格(税別)
¥
94
バスケットに入れる
対辺寸法(inch)
7/64
形状
L型
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
インチ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#6