※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
対辺寸法(inch)3/8
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"
適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
注文コード10490427
品番E-38
参考基準価格(税別)¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど10種類から選べます
他の種類を見る