PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スパナ/レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチL型
ボール付ロング六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10490838
品番
212.LDH-10CN
参考基準価格(税別)
¥16,510
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
セット内容
212L/1.5(80x14)、2(90x16)、2.5(110x18)、3(125x20)、4(150x22)、5(165x25)、6(185x28)、8(200x32)、10(220x36)
トラスコ品番
448-1569
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ