ボール付ロング六角棒レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10490847 品番 212.LH-10
参考基準価格(税別)¥16,090 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
セット内容212L/1.5(80x14)、2(90x16)、2.5(110x18)、3(125x20)、4(150x22)、5(165x25)、6(185x28)、8(200x32)、10(220x36) トラスコ品番448-1577 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする