※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

211.22 ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10491014 211.22 ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 10491014

ロング六角棒レンチ

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10491014 品番 211.22
参考基準価格(税別)¥13,340 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
対辺寸法(mm)22 全長(mm)350 首下長(mm)63 トラスコ品番448-1216 形状L型 タイプロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10491032
2022-09-11
用途:
バイクメンテナンス用

バイクと自転車のメンテナンス工具です。
長い物が便利なので助かります。

対象商品:
10491048
2020-08-08
用途:
FTRのカムチェーンテンショナーリフターを取り付けるため
オオクラ 様

上記作業で使用する為に購入。ロングヘキサゴンレンチだけあって、しっかりトルクをかけて締め付けられました。良い商品です。

対象商品:
10490926
2019-12-17
用途:
装置組み立て
サービス業

セットで300円弱のものを使用してましたが無くなったので補充しました。
やはり信頼できるのでPBを選びました。
無くさないように印をつけて長く使いたいと思います。

対象商品:
10490917
2016-09-29
用途:
六角穴付きボルトや、ホーローセットネジの締め付けに使用
森鋲螺製作所 様

六角棒レンチだけは、PB SWISS TOOLSにかぎります。材質と表面処理(メッキ)が良いのか持ちが違います。

対象商品:
10491057
2019-09-19
用途:
バイクその他機械製品の分解、組み立て

信頼のPBの六角レンチで固く閉まったボルトがもしも弛まなければ諦めます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする