※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の エアディスクグラインダー
SI ブレードカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10491985
品番
SI-4300B
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
振幅運動のブレードで切りにくい箇所の鉄板が切断できます。
空気消費量(m
3
/min)
0.26
ホース取付口
Rc1/4
用途
自動車ピラー部分の切断など
仕様
揺動式
トラスコ品番
580-5066
セット内容
ロータリーブレード×1枚、ピラーカットブレード×1枚
ストローク(mm)
約2.3
全長(mm)
203
質量(kg)
0.89
タイプ
アングル形状
使用空気圧力(MPa)
0.6
振幅数(min
-1
[回/分])
20000
切断能力(mm)鉄板
0.8厚
振幅角度(°)
2.8