LB-110BHN 替刃鋭黒刃(大)110枚入 ムラテックKDS 10492125

LB-110BHN 替刃鋭黒刃(大)110枚入 ムラテックKDS 10492125
LB-110BHN 替刃鋭黒刃(大)110枚入 ムラテックKDS 10492125

替刃鋭黒刃(大)110枚入

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10492125品番LB-110BHN
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100トラスコ品番853-3932質量(g)805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10492125
2019-08-15
用途: 自動車整備
個人のお客様

自動車整備業です。
今までオルファの黒刃を使用していましたが、価格が安いのでこちらを購入しました。
切れ味も悪く、装着後のサビの発生もかなり早いです。
110枚も購入してしまい失敗でした。
次回からオルファに戻します。

1が参考にしています
対象商品 : 10492125
2016-12-26
用途: ボード類やパイプガードの切断等
建設業・工事業

よく切れるとの噂を聞き試しに買ってみましたが、噂に違わずムチャクチャ切れます。
ずっと「凄○黒」を使っていましたが、当110枚入品なら1枚当たりの金額が1円未満しか違わない上に持ちが良いので、トータルでこちらのほうが安上がりか(2016.12.26現在)。
なかなか売っている店も無いので助かります。

対象商品 : 10492125
2017-02-20
用途: パネルのカットなど
株式会社山形テック

切れ味バツグンです。社員の評判も最高です。これからも購入しますのでよろしくお願いします。

対象商品 : 10492125
2017-04-02
用途: 建設材料切断時に使用
合同会社b・t・f建設業・工事業

切れ味が良い物を探していました。
重宝しています。ありがとうございました。

対象商品 : 10492125
2016-02-04
用途: ダンボール開墾作業

普通の替刃よりもちが違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする