※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセイ
ベッセイの ハサミ
ベッセイの 板金鋏/金切ハサミ
標準はさみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10492256
品番
D08
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
特殊なフラットカッターヘッドで小さなR切断が可能です。
全長(mm)
230
刃長(mm)
27
材質
炭素工具鋼
タイプ
右R用
トラスコ品番
853-3713
質量(kg)
0.33