DSB-100  (100MM) キャナリー 極細デザイン用ハサミ DSB-100 長谷川刃物 10492527 DSB-100  (100MM) キャナリー 極細デザイン用ハサミ DSB-100 長谷川刃物 10492527 DSB-100  (100MM) キャナリー 極細デザイン用ハサミ DSB-100 長谷川刃物 10492527 DSB-100  (100MM) キャナリー 極細デザイン用ハサミ DSB-100 長谷川刃物 10492527 DSB-100  (100MM) キャナリー 極細デザイン用ハサミ DSB-100 長谷川刃物 10492527

キャナリー 極細デザイン用ハサミ DSB-100

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10492527 品番DSB-100 (100MM)
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
全長(mm)105 刃長(mm)18 トラスコ品番474-2591 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
ラベルシールの切り出し
不動産業

小さなサイズや色々な形にラベルシールを切り出すのに小回りが利き、シールの粘着剤も付かずに非常に使い易い。お気に入りの一本です。

対象商品:
10492527
2023-11-19
用途:
細かい作業時に使用

現在、ドイツH社のハサミを使用しており満足していますがもう1丁ほしくなり
本商品を購入しました。切れ味も良く満足しています。

対象商品:
10492527
2021-10-04
用途:
テプラのシールカット
GTP Group LLC 様 (医療・福祉・介護関連業)

テプラのシールをカットしたり細かい作業に使っています。
切れ味が良いので切る時に刃が物を引っ張り込む事なくスパッと切れます。
シールをカットしても刃にシールがくっつかないのでストレスフリーです!

1人が参考にしています
対象商品:
10492527
2022-06-13
用途:
細かい所を切る時
電気・ガス・熱供給・水道業

よく切れて買って良かったです。
このお値段ならお値打ちだと思います。

対象商品:
10492527
2021-08-03
用途:
シール裁断

小回りが利くので、美しく仕上がり これはかなりお値打ちです! リピート予定です。

対象商品:
10492527
2019-08-14
用途:
日常生活など
製造業

切れ味、適度な大きさで使いやすく、おすすめします。

対象商品:
10492527
2018-11-16
用途:
布製バッグの糸処理作業
卸売・小売業

とてもキレ味がよく、刃先も細く薄いので糸の根元までカットができて作業がしやすいです。いろんなメーカーのはさみを買って比べましたが、本商品が一番良いものだったので追加購入します。

2人が参考にしています
対象商品:
10492527
2022-03-21
用途:
ラベルテープのカット
キネティック 様 (サービス業)

使い初めで、不具合はこれから出てくるでしょう。カシメが緩まない事を望みます。先はもっと尖らせた方が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする