※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALLEX
ALLEXの ハサミ
ALLEXの 万能ハサミ
クラフト用革切り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10492615
品番
18314
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全長(mm)
130
刃長(mm)
37
トラスコ品番
853-3689
材質
刃:ステンレス、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)
35