※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18311 クラフト用手芸用(短刃) ALLEX 10492624 18311 クラフト用手芸用(短刃) ALLEX 10492624

クラフト用手芸用(短刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10492624 品番18311
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
全長(mm)117 刃長(mm)25 トラスコ品番853-3687 材質刃:ステンレス、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする