ALLEX
ALLEXの ハサミ
ALLEXの 万能ハサミ
クラフト用手芸用(長刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10492633
品番
18312
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
全長(mm)
130
刃長(mm)
37
トラスコ品番
853-3688
材質
刃:ステンレス、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)
25