3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALLEX
ALLEXの ハサミ
ALLEXの 万能ハサミ
デスクはさみLS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10492667
品番
15121
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
値下げ
¥
699
バスケットに入れる
全長(mm)
175
刃長(mm)
75
トラスコ品番
853-3674
材質
刃:ステンレス、ハンドル:PA.GF
質量(g)
48