※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の カッター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 専用カッター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ワイヤーロープカッター
ワイヤーミニカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10493306
品番
WMC-150
参考基準価格(税別)
¥2,825
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
167
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
810-9351
材質
刃:特殊鋼、本体:構造用鋼、グリップ:樹脂
質量(g)
210