MAITZ 40DX用替刃セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10493507 品番40DXKAEBASET
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

刃は使い捨てではなく1本で3〜4回研磨可能、受木5本はサービスです。

用途消耗品に トラスコ品番853-4070 セット内容刃1本、受木5本 材質刃:スチール、受木:樹脂 質量(kg)0.8
注意
※重量物のため、別途料金にて搬入設置も承ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする