※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAITZ 替刃セット 42MCE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10493622 品番KEABASET 42MCE
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

刃は使い捨てではなく1本で3〜4回研磨可能です。

用途消耗品に 仕様替刃1本+受木5本 トラスコ品番853-4084 セット内容替刃1本+受木5本 材質刃:スチール、受木:樹脂 質量(kg)1.5
注意
※重量物のため、別途料金にて搬入設置も承ります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする