※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
本職板金鋏 ZDP縦切 270mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10496045
品番
HSZD-0927
参考基準価格(税別)
¥77,600
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
全長(mm)
290
刃長(mm)
70
トラスコ品番
853-4334
材質
本体:極軟鋼SAE1006、刃:粉末鋼ZDP189
質量(g)
600