※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
本職板金鋏 ZDP柳刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10496063
品番
HSZD-0127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
290
刃長(mm)
70
トラスコ品番
853-4333
材質
本体:極軟鋼SAE1006、刃:粉末鋼ZDP189
質量(g)
610