盛光
盛光の のこぎり
盛光の のこぎり関連品
紐出ロール機 小型紐出・ヘチ折兼用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10497217
品番
HLSK-2321
参考基準価格(税別)
¥180,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
薄板に半円の凸凹に加工。先端の駒を取替える事に依り、L折に曲げる事も可能です。
主に円筒のつなぎ目等に加工。
用途
凹凸加工機
付属品
標準リブ駒ヘチ折駒
仕様
リブロール6mm付・ヘチ折ロール付
トラスコ品番
853-4391
質量(kg)
21
摘要
小型紐出、ヘチ折兼用
材質(本体)
鋳物
適合パイプ厚(mm)
0.27〜0.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません