※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンポータンハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10497524 品番 R-10
参考基準価格(税別)¥16,290 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

当ハンマーは全てのOSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生局)の工具部門の基準に合格している唯一のハンマーです。
安全性を証明するウレタン一体成形。
疲れないショックレス設計。
低価格プラスチックハンマーに比べ20倍以上の耐久性。

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)45 全長(mm)290 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)ウレタン 質量(kg)0.6 頭部長(mm)95 トラスコ品番814-5163 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする