※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンポータンハンマー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 頭径(Φmm)70 全長(mm)560 注文コード10497558 品番R-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥70,190 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は頭径・全長など11種類から選べます 他の種類を見る

当ハンマーは全てのOSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生局)の工具部門の基準に合格している唯一のハンマーです。
安全性を証明するウレタン一体成形。
疲れないショックレス設計。
低価格プラスチックハンマーに比べ20倍以上の耐久性。

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)70 全長(mm)560 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)ウレタン 質量(kg)2.9 頭部長(mm)180 トラスコ品番814-5166 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:426

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする