曜日別特売
MR-50-20 プラスチック識別マーク (材質名:ポリプロピレン)外径20mm 浦谷商事 10499274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック識別マーク (材質名:ポリプロピレン)外径20mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質SUS420注文コード10499274品番MR-50-20
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
文字種別プラスチック識別マークトラスコ品番807-1682材質SUS420質量(g)37.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする