※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金型デートマークD2型 3mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10499737 品番OP-D2-3
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

OP型プラスチック金型専用・成形品のロット管理に最適です。
材質SUS420焼入れ研磨仕上げです。
プラ型に埋め込むための商品です。
日付表示の変更が金型内側からワンタッチで可能です。
割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群です。
YM型の年度切り換えの為、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。
特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます。(割り出しは12等分です)

文字種別D2型 用途プラ型埋め込み用 トラスコ品番807-1804 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)0.03 外径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする