※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード10499755
品番OP-D2-5
参考基準価格(税別)¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
OP型プラスチック金型専用・成形品のロット管理に最適です。
材質SUS420焼入れ研磨仕上げです。
プラ型に埋め込むための商品です。
日付表示の変更が金型内側からワンタッチで可能です。
割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群です。
YM型の年度切り換えの為、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。
特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます。(割り出しは12等分です)