商品画像1
エンジニア
エンジニアの ポンチ/刻印/ハトメ
エンジニアの ポンチ
エンジニアの センターポンチ
センターポンチ 100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10500534
品番
TZ-07
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
正確な穴あけ加工の必需品。センター打ちに。
トラスコ品番
852-1498
全長(mm)
100
質量(g)
45
刃長(mm)
2
刃径(mm)
4
六角(mm)
10
商品説明動画
センターポンチ/TZ-07【エンジニア】
参考になった