※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
尼崎彫刻工業
尼崎彫刻工業の ポンチ/刻印/ハトメ
尼崎彫刻工業の 刻印
尼崎彫刻工業の 刻印セット
Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 4.0mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10502205
品番
AHK-40
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。
文字高(mm)
4.0
用途
金属への複数桁刻字
仕様
専用ホルダー使用タイプ
トラスコ品番
509-7819
セット内容
数字各3本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー5本、合計70本組、ホルダー1型、木箱
材質
合金工具鋼(全体焼き入れ)
質量(kg)
1.2
桁数
8(2型ホルダー使用時4桁※オプション)
文字ピッチ(mm)
3.75
注意
※焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。