※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 5.0mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10502214 品番AHK-50
参考基準価格(税別)¥85,800 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。

文字高(mm)5.0 用途金属への複数桁刻字 仕様専用ホルダー使用タイプ トラスコ品番509-7746 セット内容数字各3本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー5本、合計70本組、ホルダー1型、木箱 材質合金工具鋼(全体焼き入れ) 質量(kg)1.3 桁数7(2型ホルダー使用時3桁※オプション) 文字ピッチ(mm)4.28
注意
※焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする