曜日別特売
AK-50 Amacho 数字刻印セット 尼崎彫刻工業 10502896

AK-50 Amacho 数字刻印セット 尼崎彫刻工業 10502896
AK-50 Amacho 数字刻印セット 尼崎彫刻工業 10502896

Amacho 数字刻印セット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字高(mm)5.0
内容量1組(10本)注文コード10502896品番AK-50
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字高(mm)5.0シャンクサイズ(mm)10角×70Lトラスコ品番509-8408質量(kg)0.6文字種別数字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10502896
2017-01-26
用途: 木工製品へのナンバリング

本来金属に使う目的のものなので、木材に使う場合かなり打刻の強さの加減がシビアになるが、文字の座の部分(円形)が丸く刻印されてしまわないようにするのが特に難しい。
また、自体も数種類あるとベターだと思う。

対象商品 : 10502878
2016-06-30
用途: 金属に刻印入れるため
SILVER CRAFT DO

今まで使っていた刻印が同社のものだったので、今回の購入にいたりました。品質的には、問題なく満足しております。しかし、なぜ?こちらの刻印は、印鑑のように、上下がわかるような、しるしがないのでしょう?あったら使いの意の二~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする