Amacho 数字刻印セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10本) 注文コード 10502905 品番 AK-60
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
セット内容0〜9 各1本(10本組)、樹脂ケース 材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 文字高(mm)6.0 シャンクサイズ(mm)13角×80L トラスコ品番509-8416 質量(kg)1.1 文字種別数字

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10502896
2017-01-26
用途:
木工製品へのナンバリング

本来金属に使う目的のものなので、木材に使う場合かなり打刻の強さの加減がシビアになるが、文字の座の部分(円形)が丸く刻印されてしまわないようにするのが特に難しい。
また、自体も数種類あるとベターだと思う。

対象商品:
10502878
2016-06-30
用途:
金属に刻印入れるため
SILVER CRAFT DO 様

今まで使っていた刻印が同社のものだったので、今回の購入にいたりました。品質的には、問題なく満足しております。しかし、なぜ?こちらの刻印は、印鑑のように、上下がわかるような、しるしがないのでしょう?あったら使いの意の二〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする