盛光
盛光の ハンマー
盛光の 板金用ハンマー
立エボシハンマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10503203
品番
HNTE-0021
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
21
全長(mm)
330
材質(頭)
45C焼入
材質(柄部)
樫
主な用途
板金作業
トラスコ品番
853-4576