盛光
盛光の ハンマー
盛光の 板金用ハンマー
立エボシハンマー 36mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10503237
品番
HNTE-0036
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
36
全長(mm)
330
材質(頭)
45C焼入
材質(柄部)
樫
主な用途
板金作業
トラスコ品番
853-4579