※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 片手ハンマー(ボールピン)
ライトン片手ハンマー#2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10503273
品番
HK-20LT
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
38
全長(mm)
340
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
鉄工作業
トラスコ品番
808-0846
RoHS指令(10物質対応)
対応