001956 4本組 スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 10503474

4本組 スナップリングプライヤー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットセット内容4411-J2(ストレート、対応穴径19-60mm)、4421-J21(90°先曲り、対応穴径19-60mm)、4611-A2(ストレート、対応軸径19-60mm)、4621-A21(90°先曲り、対応軸径19-60mm)、ロールケース付き注文コード10503474品番001956
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。
ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。

種類セット品トラスコ品番446-7027セット内容4411-J2(ストレート、対応穴径19-60mm)、4421-J21(90°先曲り、対応穴径19-60mm)、4611-A2(ストレート、対応軸径19-60mm)、4621-A21(90°先曲り、対応軸径19-60mm)、ロールケース付き質量(g)670
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10503474
2022-07-15
用途: 機械のメンテナス
不動産業

具合よく使用でき、メンテナス作業・能率が上がり大変良かったです。

対象商品 : 10503474
2021-01-14
用途: 機械整備時
農・林・水産業

商品は使い勝手が良く、満足。しかし、ケースが不要だったため、ケースの有無が選択できるとよかった。

対象商品 : 10503474
2016-06-23
用途: バイクメンテナンスに使用
農・林・水産業

先端が太め、スナップリングに負ける事が無くがっちりつかめます。
問題無く使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする