EY1014 Y型ボックスレンチヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10504515 EY1014 Y型ボックスレンチヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10504515

Y型ボックスレンチヘッダー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10504515 品番 EY1014
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。
ソケット部は6角形状です。

対辺(mm)10×12×14 先端形状六角 用途六角ボルト・ナットの締結作業 長さ(mm)85 全長(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする