※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ハンドルレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の Y型レンチ
Y型ボックスレンチヘッダー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺(mm)
14×17×19
注文コード
10504558
品番
EY1419
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,180
この商品は
対辺
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。
ソケット部は6角形状です。
対辺(mm)
14×17×19
先端形状
六角
用途
六角ボルト・ナットの締結作業