※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ付属品
旭金属工業(旧:新日本ツール)の エクステンションバー
ソケットレンチ用エキステンションバー12.7□×150mmストッパー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10506554
品番
EB0415 (1/2X150MM)
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
150
トラスコ品番
816-5161
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
質量(g)
260