長谷川刃物
長谷川刃物の ハサミ
長谷川刃物の 精密ハサミ
キャナリー 極細デザイン用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10506737
品番
DS100 (100ミリ)
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
全長(mm)
105
刃長(mm)
18
トラスコ品番
474-2583
材質
刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)
13